STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:30V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOD-523ダイオードタイプ:ショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:580mV長さ:1.3mm幅:0.9mm高さ:0.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流:1Aショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度 注文コード47203127 品番BAT30KFILM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:30V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOD-523
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:2
最大順方向降下電圧:580mV
長さ:1.3mm
幅:0.9mm
高さ:0.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流:1A
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする