STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:60V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOD128Flatダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:610mV長さ:4.8mm幅:2.5mm高さ:1.03mmピーク逆電流:30mA
注文コード
47203215
品番
STPS360AF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:60V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOD128Flat
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:2
最大順方向降下電圧:610mV
長さ:4.8mm
幅:2.5mm
高さ:1.03mm
ピーク逆電流:30mA
RoHS指令(10物質対応)
対応