STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3最大順方向降下電圧:730mV長さ:6.6mm幅:6.2mm高さ:2.4mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics
注文コード
47203249
品番
STPS5H100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DPAK (TO-252)
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
最大順方向降下電圧:730mV
長さ:6.6mm
幅:6.2mm
高さ:2.4mm
動作温度 Min:-65 ℃
ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応