STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:30V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ:ショットキーピン数:3最大順方向降下電圧:580mV長さ:2.2mm幅:1.35mm高さ:1mmピーク逆電流:50μAショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
注文コード
47203583
品番
BAT30CWFILM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:30V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:3
最大順方向降下電圧:580mV
長さ:2.2mm
幅:1.35mm
高さ:1mm
ピーク逆電流:50μA
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応