STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
最大連続 順方向電流:30A1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABFPダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:16.4mm動作温度 Min:-40 ℃ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronics
注文コード
47203608
品番
STPS20200CFP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:30A
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220ABFP
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:16.4mm
動作温度 Min:-40 ℃
ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応