STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABFPダイオードタイプ:ショットキーピン数:3長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:16.4mmピーク非繰返し順方向サージ電流:180Aショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronics
注文コード
47203626
品番
STPS20200CFP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220ABFP
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:16.4mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流:180A
ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応