STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:150V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、40 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47203687
品番
STPS40150CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:150V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
動作温度 Min:-65 ℃
ショットキーバリアダイオード、40 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応