STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:15V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3最大順方向降下電圧:520mV長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mmピーク非繰返し順方向サージ電流:310Aショットキーバリアダイオード、40 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47203705
品番
STPS40L15CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:15V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
最大順方向降下電圧:520mV
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流:310A
ショットキーバリアダイオード、40 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応