STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:70V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:2.9mm幅:1.3mm高さ:0.95mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
注文コード
47203836
品番
BAS70-05FILM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:70V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
長さ:2.9mm
幅:1.3mm
高さ:0.95mm
動作温度 Min:-65 ℃
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応