STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シリーズ1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:70V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:2mm幅:1.25mm高さ:1.1mmピーク逆電流:10μAショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
注文コード
47203888
品番
BAS70-04WFILM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:70V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
長さ:2mm
幅:1.25mm
高さ:1.1mm
ピーク逆電流:10μA
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応