STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
ダイオード構成:絶縁型1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:パネルマウントパッケージタイプ:ISOTOPダイオードタイプ:ショットキーピン数:4最大順方向降下電圧:650mV長さ:38.2mm幅:25.5mm高さ:9.1mm動作温度 Min:-55 ℃ショットキーバリアダイオード、40 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47203897
品番
STPS80H100TV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:パネルマウント
パッケージタイプ:ISOTOP
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:4
最大順方向降下電圧:650mV
長さ:38.2mm
幅:25.5mm
高さ:9.1mm
動作温度 Min:-55 ℃
ショットキーバリアダイオード、40 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応