STマイクロ, トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DPAK (TO-252)ピン数:3寸法:6.6 6.2 2.4mm長さ:6.6mm幅:6.2mm高さ:2.4mm動作温度 Min:-30 ℃過電圧保護ACスイッチ、ACS(TM)シリーズ、STMicroelectronics. ACS(TM)シリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 過電圧保護機能を備えています。 注文コード47203958 品番ACS120-7SB-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量139種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DPAK (TO-252)
ピン数:3
寸法:6.6 6.2 2.4mm
長さ:6.6mm
幅:6.2mm
高さ:2.4mm
動作温度 Min:-30 ℃
過電圧保護ACスイッチ、ACS(TM)シリーズ、STMicroelectronics. ACS(TM)シリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 過電圧保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする