STマイクロ, トライアック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ピン数:3寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.9mm動作温度 Min:0 ℃TRIAC、AVSシリーズ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのAVS Triacsは自動主電源セレクタ専用に設計されており、適切なAVSコントローラICと組み合わせて使用します。 注文コード47203967 品番AVS10CB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量139種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220
ピン数:3
寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.9mm
動作温度 Min:0 ℃
TRIAC、AVSシリーズ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのAVS Triacsは自動主電源セレクタ専用に設計されており、適切なAVSコントローラICと組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする