内容量1袋(90個)仕様実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-92ピン数:3寸法:4.7 4.4 3.7mm長さ:4.7mm幅:4.4mm高さ:3.7mm動作温度 Min:-30 ℃過電圧保護ACスイッチ、ACS(TM)シリーズ、STMicroelectronics. ACS(TM)シリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 過電圧保護機能を備えています。注文コード47203985品番ACS108-6SA