内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:16A実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220AB最大ゲートトリガー電流:50mA繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:168Aピン数:3最大ゲートトリガー電圧:1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧:600V最大保持電流:25mA寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.9mm動作温度 Min:-40 ℃TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
注文コード47204159
品番BTA16-600CRG