STマイクロ, トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様定格平均オン電流:25A実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TOP3最大ゲートトリガー電流:50mA繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:260Aピン数:3最大ゲートトリガー電圧:1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧:600V最大保持電流:75mA寸法:15.5 x 4.6 x 21.1mm長さ:15.5mm幅:4.6mm高さ:21.1mm繰返しピークオフステート電流:3mAトライアック、25 → 40 A、STMicroelectronics 注文コード47204274 品番BTA26-600BWRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量139種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:25A
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TOP3
最大ゲートトリガー電流:50mA
繰返しピーク逆方向電圧:600V
サージ電流レーティング:260A
ピン数:3
最大ゲートトリガー電圧:1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧:600V
最大保持電流:75mA
寸法:15.5 x 4.6 x 21.1mm
長さ:15.5mm
幅:4.6mm
高さ:21.1mm
繰返しピークオフステート電流:3mA
トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする