STマイクロ, トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様定格平均オン電流:12A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流:10mA繰返しピーク逆方向電圧:800Vサージ電流レーティング:126Aピン数:3最大ゲートトリガー電圧:1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧:800V最大保持電流:15mA寸法:10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ:10.28mm幅:9.35mm高さ:4.6mm繰返しピークオフステート電流:0.005mATRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics 注文コード47204746 品番T1210-800G-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量139種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:12A
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
最大ゲートトリガー電流:10mA
繰返しピーク逆方向電圧:800V
サージ電流レーティング:126A
ピン数:3
最大ゲートトリガー電圧:1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧:800V
最大保持電流:15mA
寸法:10.28 x 9.35 x 4.6mm
長さ:10.28mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
繰返しピークオフステート電流:0.005mA
TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする