STマイクロ, トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8寸法:5 4 1.25mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.25mm動作温度 Max:+125 ℃過電圧保護ACスイッチ、ACS(TM)シリーズ、STMicroelectronics. ACS(TM)シリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 過電圧保護機能を備えています。 注文コード47205306 品番ACS102-6T1-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は仕様・内容量139種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
寸法:5 4 1.25mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.25mm
動作温度 Max:+125 ℃
過電圧保護ACスイッチ、ACS(TM)シリーズ、STMicroelectronics. ACS(TM)シリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 過電圧保護機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする