内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:2.9V長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mmピーク逆回復時間:25nsピーク非繰返し順方向サージ電流:100A整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード47205516
品番STTH12R06G