STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
最大連続 順方向電流:14A1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ACダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.9mmピーク逆回復時間:26nsピーク非繰返し順方向サージ電流:55A整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205534
品番
STTH8ST06DI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:14A
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AC
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.9mm
ピーク逆回復時間:26ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:55A
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応