STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:1200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:2.1V長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mmピーク逆回復時間:105ns動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205559
品番
STTH1512G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:1200V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:2.1V
長さ:10.4mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
ピーク逆回復時間:105ns
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応