STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:1200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)ダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:2.1V長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mmピーク逆回復時間:105nsピーク非繰返し順方向サージ電流:200A整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205568
品番
STTH1512G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:1200V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:2.1V
長さ:10.4mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
ピーク逆回復時間:105ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応