STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220FPACダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:2.9V長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.3mmピーク逆回復時間:50nsピーク非繰返し順方向サージ電流:120A整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205629
品番
STTH15R06FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220FPAC
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:2.9V
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.3mm
ピーク逆回復時間:50ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:120A
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics