STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAKピン数:2最大順方向降下電圧:2.95V長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.35mmピーク逆回復時間:70ns動作温度 Max:+175 ℃
注文コード
47205638
品番
STTH15RQ06G-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK
ピン数:2
最大順方向降下電圧:2.95V
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.35mm
ピーク逆回復時間:70ns
動作温度 Max:+175 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応