STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2最大逆電圧:400Vパッケージタイプ:TO-220ABダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+175 ℃長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.9mm寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205656
品番
STTH16R04CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
最大逆電圧:400V
パッケージタイプ:TO-220AB
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+175 ℃
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.9mm
寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応