STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
最大連続 順方向電流:1A1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-41ダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:970mV長さ:5.2mm幅:2.71mm高さ:2.71mmピーク逆回復時間:20nsピーク非繰返し順方向サージ電流:50A整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
注文コード
47205708
品番
STTH102RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:1A
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-41
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:970mV
長さ:5.2mm
幅:2.71mm
高さ:2.71mm
ピーク逆回復時間:20ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応