STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-41ダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:5.2mm幅:2.71mm高さ:2.71mmピーク逆回復時間:80ns動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
注文コード
47205726
品番
STTH1L06RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-41
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:5.2mm
幅:2.71mm
高さ:2.71mm
ピーク逆回復時間:80ns
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応