STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOD128Flatダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.02V長さ:3.9mm幅:2.5mm高さ:1.03mmピーク逆回復時間:22nsピーク非繰返し順方向サージ電流:50A整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
注文コード
47205753
品番
STTH2R02AFY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOD128Flat
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.02V
長さ:3.9mm
幅:2.5mm
高さ:1.03mm
ピーク逆回復時間:22ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応