STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
仕様
最大連続 順方向電流:2A1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)ダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:4.6mm幅:2.95mm高さ:2.03mmピーク逆回復時間:85ns動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
注文コード
47205778
品番
STTH2L06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:2A
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:4.6mm
幅:2.95mm
高さ:2.03mm
ピーク逆回復時間:85ns
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応