STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
最大順方向電流:5A1チップ当たりのエレメント数:1最大逆電圧:600Vパッケージタイプ:PowerFLATダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:8動作温度 Max:+175 ℃長さ:5.2mm幅:6.15mm高さ:0.05mm寸法:5.2 x 6.15 x 0.05mm整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
注文コード
47205875
品番
STTH5R06DJF-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:5A
1チップ当たりのエレメント数:1
最大逆電圧:600V
パッケージタイプ:PowerFLAT
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:8
動作温度 Max:+175 ℃
長さ:5.2mm
幅:6.15mm
高さ:0.05mm
寸法:5.2 x 6.15 x 0.05mm
整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics