STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大逆電圧:400Vパッケージタイプ:TO-220ACダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション最大順方向降下電圧:1.5V動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+175 ℃長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mm寸法:10.4 x 4.6 x 15.75mm整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
注文コード
47205884
品番
STTH8R04D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
最大逆電圧:400V
パッケージタイプ:TO-220AC
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧:1.5V
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+175 ℃
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
寸法:10.4 x 4.6 x 15.75mm
整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応