STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220FPACダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.3mmピーク逆回復時間:105nsピーク非繰返し順方向サージ電流:120A整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
注文コード
47205918
品番
STTH8L06FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220FPAC
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.3mm
ピーク逆回復時間:105ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:120A
整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応