STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:1実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:2.08V長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mmピーク逆回復時間:55nsピーク非繰返し順方向サージ電流:120A整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics 注文コード47205927 品番STTH16L06CTY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:1
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:2.08V
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
ピーク逆回復時間:55ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:120A
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする