STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:1実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:2.08V長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mmピーク逆回復時間:55ns寸法:10.4 x 4.6 x 15.75mm整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205936
品番
STTH16L06CTY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:1
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:2.08V
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
ピーク逆回復時間:55ns
寸法:10.4 x 4.6 x 15.75mm
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応