STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
最大連続 順方向電流:30A整流タイプ:高電圧実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-3Pダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:3+Tab最大順方向降下電圧:2.25V長さ:15.7mm幅:5.7mm高さ:26.7mmピーク逆回復時間:55ns回復時間:100ns整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205945
品番
STTH30AC06CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:30A
整流タイプ:高電圧
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-3P
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:3+Tab
最大順方向降下電圧:2.25V
長さ:15.7mm
幅:5.7mm
高さ:26.7mm
ピーク逆回復時間:55ns
回復時間:100ns
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics