STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:コモンカソード整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:300V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-247ダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:1.25V長さ:15.75mm幅:5.15mm高さ:20.15mmピーク逆回復時間:40ns動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47205979
品番
STTH3003CW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:300V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-247
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:1.25V
長さ:15.75mm
幅:5.15mm
高さ:20.15mm
ピーク逆回復時間:40ns
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応