STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:絶縁型整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:300V実装タイプ:パネルマウントパッケージタイプ:ISOTOPダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:4最大順方向降下電圧:1.2V長さ:38.2mm幅:25.5mm高さ:9.1mmピーク逆回復時間:80ns動作温度 Min:-55 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
注文コード
47206015
品番
STTH16003TV1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:300V
実装タイプ:パネルマウント
パッケージタイプ:ISOTOP
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:4
最大順方向降下電圧:1.2V
長さ:38.2mm
幅:25.5mm
高さ:9.1mm
ピーク逆回復時間:80ns
動作温度 Min:-55 ℃
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応