仕様
トランスミッタ数:4 (産業用)
トランスミッタ信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド
電源タイプ:シングル
標準シングル供給電圧:12 V、15 V、18 V、24 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:20
寸法:10 x 4 x 1.65mm
高さ:1.65mm
長さ:10mm
動作温度 Min:-25 ℃
ハイサイドドライバクワッドインテリジェント電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェントハイサイドスイッチから、誘導負荷、静電容量負荷、又は抵抗負荷を駆動する1つ又は複数のチャンネルMOSFET出力スイッチが得られます。. マルチパワーBCDテクノロジー 0.5 Aの独立した4つの出力 供給電圧範囲: 9.5 → 35 V 内部電流制限 除電のない過電流保護 サーマルシャットダウン ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウト 低電圧、過熱、及び過電流に関する診断出力 外部非同期リセット入力 過電流に対する事前設定可能なディレー
RoHS指令(10物質対応)対応