STマイクロ, ライントランスミッタ, 4 (産業用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード47206033 品番L6374FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数:4 (産業用)
トランスミッタ信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド
電源タイプ:シングル
標準シングル供給電圧:12 V、15 V、18 V、24 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:20
寸法:10 x 4 x 1.65mm
高さ:1.65mm
長さ:10mm
幅:4mm
ハイサイドドライバクワッドインテリジェント電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェントハイサイドスイッチから、誘導負荷、静電容量負荷、又は抵抗負荷を駆動する1つ又は複数のチャンネルMOSFET出力スイッチが得られます。. マルチパワーBCDテクノロジー 0.5 Aの独立した4つの出力 供給電圧範囲: 9.5 → 35 V 内部電流制限 除電のない過電流保護 サーマルシャットダウン ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウト 低電圧、過熱、及び過電流に関する診断出力 外部非同期リセット入力 過電流に対する事前設定可能なディレー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする