STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護データ形式:DW:DM:M:Y時刻表示形式:HH:MM:SSユーザーRAM:32768Bバスタイプ:パラレル実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:PCDIPピン数:28寸法:39.88 x 18.34 x 8.89mm長さ:39.88mm幅:18.34mm高さ:8.89mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作供給電圧 Min:4.5 Vパラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPERR SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。 注文コード47206085 品番M48T35Y-70PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様・内容量29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護
データ形式:DW:DM:M:Y
時刻表示形式:HH:MM:SS
ユーザーRAM:32768B
バスタイプ:パラレル
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:PCDIP
ピン数:28
寸法:39.88 x 18.34 x 8.89mm
長さ:39.88mm
幅:18.34mm
高さ:8.89mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作供給電圧 Min:4.5 V
パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPERR SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする