STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様機能数:アラーム、カレンダー、リアルタイムクロック、方形波出力、ウォッチドッグタイマデータ形式:バイナリ、D:D:M:Y:C時刻表示形式:バイナリー, HH:MM:SSユーザーRAM:16Bバスタイプ:シリアル実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:CLCCピン数:8寸法:3.3 x 1.6 x 0.8mm長さ:3.3mm幅:1.6mm高さ:0.8mm動作供給電圧 Max:4.4 V動作温度 Max:+85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics 注文コード47206094 品番M41T62LC6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
機能数:アラーム、カレンダー、リアルタイムクロック、方形波出力、ウォッチドッグタイマ
データ形式:バイナリ、D:D:M:Y:C
時刻表示形式:バイナリー, HH:MM:SS
ユーザーRAM:16B
バスタイプ:シリアル
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:CLCC
ピン数:8
寸法:3.3 x 1.6 x 0.8mm
長さ:3.3mm
幅:1.6mm
高さ:0.8mm
動作供給電圧 Max:4.4 V
動作温度 Max:+85 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする