STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
機能数:アラームデータ形式:バイナリー時刻表示形式:HH:MM:SS:hhユーザーRAM:20Bバスタイプ:シリアル実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8寸法:5 x 4 x 1.25mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.25mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Max: +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
注文コード
47206128
品番
M41T81M6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能数:アラーム
データ形式:バイナリー
時刻表示形式:HH:MM:SS:hh
ユーザーRAM:20B
バスタイプ:シリアル
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
寸法:5 x 4 x 1.25mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.25mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作温度 Max: +85 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応