STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様機能数:アラーム、バッテリバックアップ、カレンダー、ウォッチドックタイマデータ形式:DW:DM:M:Y時刻表示形式:HH:MM:SS:hhユーザーRAM:16Bバスタイプ:シリアル-I2C実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:16寸法:3 x 3 x 0.88mm長さ:3mm幅:3mm高さ:0.88mm動作供給電圧 Max:4.4 V動作温度 Min:-40 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics 注文コード47206146 品番M41T65Q6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
機能数:アラーム、バッテリバックアップ、カレンダー、ウォッチドックタイマ
データ形式:DW:DM:M:Y
時刻表示形式:HH:MM:SS:hh
ユーザーRAM:16B
バスタイプ:シリアル-I2C
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:16
寸法:3 x 3 x 0.88mm
長さ:3mm
幅:3mm
高さ:0.88mm
動作供給電圧 Max:4.4 V
動作温度 Min:-40 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする