内容量1袋(5個)
仕様機能数:リアルタイムクロックデータ形式:DW:DM:M:Y時刻表示形式:HH:MM:SS:hhユーザーRAM:32Bバスタイプ:シリアル2線、シリアルI2C実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:16寸法:4.1 x 4.1 x 0.95mm長さ:4.1mm幅:4.1mm高さ:0.95mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Min:-40 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
注文コード47206164
品番M41T83SQA6F