内容量1袋(2個)
仕様機能数:カレンダー, クロックデータ形式:DD:MM:YY時刻表示形式:HH:MM:SSユーザーRAM:128Bバスタイプ:シリアル-I2C実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOXピン数:28寸法:18.01 x 7.67 x 2.38mm長さ:18.01mm幅:7.67mm高さ:2.38mm動作供給電圧 Max:3.6 V動作温度 Max: +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
注文コード47206207
品番M41ST87WMX6TR