STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
機能数:リアルタイムクロックデータ形式:DW:DM:M:Y時刻表示形式:HH:MM:SSユーザーRAM:8Bバスタイプ:シリアル2線、シリアルI2C実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8寸法:5 x 4 x 1.5mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Min:-40 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
注文コード
47206216
品番
M41T0M6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能数:リアルタイムクロック
データ形式:DW:DM:M:Y
時刻表示形式:HH:MM:SS
ユーザーRAM:8B
バスタイプ:シリアル2線、シリアルI2C
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
寸法:5 x 4 x 1.5mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作温度 Min:-40 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応