STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
機能数:カレンダーデータ形式:D:D:M:Y:C時刻表示形式:HH:MM:SSユーザーRAM:8Bバスタイプ:シリアル-I2C実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8寸法:5 x 4 x 1.5mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作供給電圧 Min:2 Vリアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
注文コード
47206234
品番
M41T00M6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能数:カレンダー
データ形式:D:D:M:Y:C
時刻表示形式:HH:MM:SS
ユーザーRAM:8B
バスタイプ:シリアル-I2C
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
寸法:5 x 4 x 1.5mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作供給電圧 Min:2 V
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応