内容量1セット(936個)
仕様機能数:アラーム、バッテリバックアップ、割り込み、NVRAM、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマデータ形式:バイナリ、D:D:M:Y:C時刻表示形式:バイナリー, HH:MM:SSユーザーRAM:44Bバスタイプ:シリアル-SPI実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOHピン数:28寸法:18.49 x 8.89 x 2.69mm長さ:18.49mm幅:8.89mm高さ:2.69mm動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Max:+85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
注文コード47206313
品番M41T94MH6F