STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, リセットIC 1チャンネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47206347
品番
STM6322MWY6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
手動リセット:あり
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
最大モニター電圧:4.49V
監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応