STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
管理数:1出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ピン数:3寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm高さ:1.02mm最小モニター電圧:2.88Vリセット回路IC、STMicroelectronics
注文コード
47206487
品番
STM1816SWX7F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:3
寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm
高さ:1.02mm
最小モニター電圧:2.88V
リセット回路IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応